CARLO GAVAZZI - GAVRSE4003-B SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE - RSE4003-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 3 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...480 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...480 V
Packung
1 ST
EAN
8001022133785
Artikelnummer
GAVRSE4003-B
Herstellernummer
RSE4003-B
Hersteller
GAV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
3 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...480 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
1.1 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein


