CANFOR UTENSILI SRL - CNF560/40 Sollevatore svolgitore per bobine

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 600 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 400 mm
Tragfähigkeit - 400 kg
Packung
1 ST
EAN
8024818012705
Artikelnummer
CNF560/40
Herstellernummer
560/40
Hersteller
CNF
Ausführung:
sonstige
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
600 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
400 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Tragegriff:
ja
Verstellbare Breite:
nein
Gewicht:
36 kg
Sollevatore svolgitore per bobine da 400 - 600 mm in kit.