Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF510/02 Svolgitore matasse con 4 staffe d. 600 - 510/02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Walzengestell

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 600 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 600 mm

  • Tragfähigkeit - 70 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818012996

Artikelnummer

CNF510/02

Herstellernummer

510/02

Hersteller

CNF

Ausführung:

Walzengestell

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

600 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

600 mm

Tragfähigkeit:

70 kg

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Mit Tragegriff:

nein

Verstellbare Breite:

nein

Gewicht:

6 kg

Svolgitore compatto per matasse e bobine Ø 600 mm con quattro staffe per il riavvolgimento e/o svolgimento di cavi. Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica