CANALPLAST - CANTRSMC8 BAT.TR2000 75x25 COL. MARMO CARRARA - TRSMC8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Tiefe - 25 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Trennwände - 3
Packung
8 M
EAN
8006588060230
Artikelnummer
CANTRSMC8
Herstellernummer
TRSMC8
Hersteller
CAN
Höhe:
75 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Trennwände:
3
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1010 mm²
Canale a battiscopa e cornice 75x25 mm a 3 vie, con doppi coperchietti di sicurezza. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Finitura MARMO DI CARRARA


