Startseite

CANALPLAST - CANTRSAL BAT.TR2000 75x25 ALLUMINIO - TRSAL

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANTRSAL BAT.TR2000 75x25 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Farbe Oberteil - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 24 M

EAN

8006588060209

Artikelnummer

CANTRSAL

Herstellernummer

TRSAL

Hersteller

CAN

Höhe:

75 mm

Tiefe:

25 mm

Farbe Oberteil:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Trennwände:

2

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Mit Schutzfolie:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

1010 mm²

Canale a battiscopa e cornice 75x25 mm a 3 vie, con doppi coperchietti di sicurezza in PVC rigido autoestinguente finitura alluminio.