CANALPLAST - CANTRSA BAT.TR2000 75x25 ARD - TRSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Tiefe - 25 mm
Farbe Oberteil - anthrazit
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 M
EAN
8006588060025
Artikelnummer
CANTRSA
Herstellernummer
TRSA
Hersteller
CAN
Höhe:
75 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe Oberteil:
anthrazit
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
sonstige
Anzahl der Trennwände:
2
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1010 mm²
Canale a battiscopa e cornice 75x25 mm a 3 vie, con doppi coperchietti di sicurezza. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Finitura ARDESIA


