Startseite

CANALPLAST - CANSMT120CILS CAN.SIMMETRICO 120x29 CILIEGIO S.DL3 - SMT120CILS

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANSMT120CILS CAN.SIMMETRICO 120x29 CILIEGIO S.DL3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 120 mm

  • Tiefe - 29 mm

  • Farbe Oberteil - sonstige

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 18 M

EAN

8006588175026

Artikelnummer

CANSMT120CILS

Herstellernummer

SMT120CILS

Hersteller

CAN

Höhe:

120 mm

Tiefe:

29 mm

Farbe Oberteil:

sonstige

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

Kirschbaum

Anzahl der Trennwände:

3

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Mit Schutzfolie:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

1930 mm²

Canale a battiscopa e cornice 120x29mm. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza: 2 metri Finitura CILIEGIO