Startseite

CANALPLAST - CANSMT120BE CAN.SIMMETRICO 120x29 B9010 4 SCOMPARTI - SMT120BE

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANSMT120BE CAN.SIMMETRICO 120x29 B9010 4 SCOMPARTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 120 mm

  • Tiefe - 29 mm

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 18 M

EAN

8006588175002

Artikelnummer

CANSMT120BE

Herstellernummer

SMT120BE

Hersteller

CAN

Höhe:

120 mm

Tiefe:

29 mm

Farbe Oberteil:

weiß

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Trennwände:

3

RAL-Nummer:

9010

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Mit Schutzfolie:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

1930 mm²

Canale a battiscopa e cornice 120x29 mm in PVC rigido autoestinguente colore bianco 9010.