CANALPLAST - CANPD35Z GUIDA SENZIMIR 35x27x7.5 chiusa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 27 mm
Packung
40 M
EAN
8006588101025
Artikelnummer
CANPD35Z
Herstellernummer
PD35Z
Hersteller
CAN
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
27 mm
Materialstärke:
1 mm
Guida di supporto in acciaio per il montaggio a scatto di apparecchiature elettriche. Esecuzione secondo: normeDIN 46277/Foglio 3, norme CENELEC EN 50.022.Lunghezza: Barre da 2 m