CAME SPA - CMC8K01MS-004 KIT SCORREVOLE BXV 600KG 24V - 8K01MS-004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Handsender - ja
Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Funkempfänger - ja
Frequenz des Funkempfängers - 433.92 MHz
Packung
1 ST
EAN
8050456063052
Artikelnummer
CMC8K01MS-004
Herstellernummer
8K01MS-004
Hersteller
CMC
Mit Handsender:
ja
Max. Tür-/Torgewicht:
600 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Funkempfänger:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433.92 MHz
Cancelli scorrevoli fino a 600 kg Lunghezza max. anta 18 m


