CAME SPA - CMC8K01MP-023 KIT TELESCOPICO ATS 3M 230V LAMP - 8K01MP-023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8050456083760
Artikelnummer
CMC8K01MP-023
Herstellernummer
8K01MP-023
Hersteller
CMC
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
3000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
400 kg
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Softlauf:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433.92 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Funkempfänger:
ja