Startseite

CAME SPA - CMC846LA-0050 APF22 SIRENA DA INTERNO - 846LA-0050

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC846LA-0050 APF22 SIRENA DA INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456062338

Artikelnummer

CMC846LA-0050

Herstellernummer

846LA-0050

Hersteller

CMC

Schutzart (IP):

IP30

Sirena per interni da parete. Contenitore in ABS. Potenza acustica 114 dB a 1 m. Assorbimento 200 mA. Grado di protezione IP30. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +55 °C. Dimensioni 160 x 110 x 50 mm. Colore Bianco.