Startseite

CAME SPA - CMC801MS-0700 BKX12AGM SLIDING MOTOR 24V 1200KG BLDC - 801MS-0700

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC801MS-0700 BKX12AGM SLIDING MOTOR 24V 1200KG BLDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Automatischer Zulauf - ja

  • Mit Handsender - ja

  • Max. Tür-/Torgewicht - 1200 kg

  • Länge der Zahnstange - 20 m

  • Mit Schlüsseltaster - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456094292

Artikelnummer

CMC801MS-0700

Herstellernummer

801MS-0700

Hersteller

CMC

Automatischer Zulauf:

ja

Mit Handsender:

ja

Max. Tür-/Torgewicht:

1200 kg

Länge der Zahnstange:

20 m

Mit Schlüsseltaster:

ja

Versorgungsspannung AC:

230 V

Automazione 230 V con motore Brushless a 24 V, Adaptive Speed & torque Technology, completa di scheda elettronica con display grafico, CAME Key ready, CXN BUS, uscita secondo canale radio B1 e B2, finecorsa magnetico, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 1200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.