CAME SPA - CMC801MS-0030 BX708AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 800KG - 801MS-0030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 800 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8050456067548
Artikelnummer
CMC801MS-0030
Herstellernummer
801MS-0030
Hersteller
CMC
Max. Tür-/Torgewicht:
800 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
BX708AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 14 m