Startseite

CAME SPA - CMC69409100 TH/350-TERMOPROGRAMMATORE - 69409100

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC69409100 TH/350-TERMOPROGRAMMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Max. Spannung der Kontakte - 4.5 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Ausführung Uhr - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487475414

Artikelnummer

CMC69409100

Herstellernummer

69409100

Hersteller

CMC

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Max. Spannung der Kontakte:

4.5 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato digitale settimanale, da incasso, 3 cover intercambiabili colore bianco, grigio Antracite, grigio Silver, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).