CAME SPA - CMC69406700 TH/125 BB-TERMOPROGRAMMATORE - 69406700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Farbe - sonstige
Uhrentyp - Tagesuhr
Max. Spannung der Kontakte - 4.5 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8004487472116
Artikelnummer
CMC69406700
Herstellernummer
69406700
Hersteller
CMC
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Farbe:
sonstige
Uhrentyp:
Tagesuhr
Max. Spannung der Kontakte:
4.5 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
analog
Cronotermostato digitale a cursori giornaliero, a parete, colore bianco, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).


