Startseite

CAME SPA - CMC69400020 TA/450 TERMOSTATO AMBIENTE - 69400020

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC69400020 TA/450 TERMOSTATO AMBIENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Max. Spannung der Kontakte - 4.5 V

  • Breite - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487018468

Artikelnummer

CMC69400020

Herstellernummer

69400020

Hersteller

CMC

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP30

Max. Spannung der Kontakte:

4.5 V

Breite:

120 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

19.7 mm

Termostato digitale a parete, corpo colore bianco, cover bianco Ice, alimentazione a batterie 3x1,5V tipo ministilo (AAA).