CAME SPA - CMC62703210 VA/200.01-ALIMENTATORE 230V - 62703210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12 V
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Stromart - DC
Eingangsspannung - 230 V
Höhe - 145 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi 200
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8004487941315
Artikelnummer
CMC62703210
Herstellernummer
62703210
Hersteller
CMC
Ausgangsspannung:
12 V
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
230 V
Höhe:
145 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
64.5 mm
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 12 moduli DIN basso. L’ unità consente di alimentare in corrente continua monitor, posto esterno ed eventuali accessori (17,5 V DC, stabilizzati), dei servizi