CAME SPA - CMC62700030 VA/01-ALIMENTATORE 230V - 62700030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 18 V
Installationstechnik - 1+n-System
Stromart - DC
Eingangsspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP30
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8004487025008
Artikelnummer
CMC62700030
Herstellernummer
62700030
Hersteller
CMC
Ausgangsspannung:
18 V
Installationstechnik:
1+n-System
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
145 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
64.5 mm
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 12 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per la gestione di posti esterni videocitofonici (18 V DC - 1100 mA max) e per la gestione della montante vid