CAME SPA - CMC62700011 VAS/101-ALIMENTATORE 230V - 62700011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Installationstechnik - Bus-System
Frequenz - 50...60 Hz
Stromart - AC
Eingangsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi XIP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8004487018376
Artikelnummer
CMC62700011
Herstellernummer
62700011
Hersteller
CMC
Montageart:
DIN-Schiene
Installationstechnik:
Bus-System
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
AC
Eingangsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
106 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
57 mm
Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



