CAME SPA - CMC61404100 AS/200-ALIMENTATORE 230V - 61404100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 17.5 V
Stromart - DC
Eingangsspannung - 230 V
Höhe - 145 mm
Breite - 70 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi XIP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8004487064816
Artikelnummer
CMC61404100
Herstellernummer
61404100
Hersteller
CMC
Ausgangsspannung:
17.5 V
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
230 V
Höhe:
145 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
64.5 mm
Alimentatore 230V, 50Hz, 15VA, modulo da 4 unità basso per guida DIN.



