Startseite

CAME SPA - CMC60095400 HEC/301 ST-POSTO ESTERNO - 60095400

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC60095400 HEC/301 ST-POSTO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - grau

  • Mit Infoschild - ja

  • Höhe - 207 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487026418

Artikelnummer

CMC60095400

Herstellernummer

60095400

Hersteller

CMC

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

grau

Mit Infoschild:

ja

Höhe:

207 mm

Breite:

99 mm

Tiefe:

63.5 mm

Posto esterno citofonico a 1 pulsante, colore grigio antracite. HTS (scatola incasso + telaio) incluso nella confezione.