CAME SPA - CMC60090650 LC/01-POSTO ESTERNO - 60090650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Mit Infoschild - nein
Höhe - 207 mm
Breite - 99 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8004487019748
Artikelnummer
CMC60090650
Herstellernummer
60090650
Hersteller
CMC
Montageart:
Unterputz
Mit Infoschild:
nein
Höhe:
207 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
30 mm
Finitura in acciaio Inox spazzolato AISI 316L. Permette la regolazione dell’audio del microfono, dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. Retroilluminazione dei tasti blu con cartellino portanome. La programmazione può essere ma


