CAME SPA - CMC60090040 DC/08 ME-POSTO ESTERNO - 60090040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Mit Infoschild - ja
Höhe - 254 mm
Breite - 99 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8004487011001
Artikelnummer
CMC60090040
Herstellernummer
60090040
Hersteller
CMC
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Mit Infoschild:
ja
Höhe:
254 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
25 mm
Corpo in tecnopolimero e finitura in cromo satinato Metal. Dotato di comando locale per elettroserratura, ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta e uscita per l’attivazione di telecamere esterne. Regolazione dell’audi