CAME SPA - CMC001YE0119 RICEVENTE ESTERNA DA INCASSO RKLT-W50 - 001YE0119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter - ja
Im Gehäuse - ja
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Packung
1 ST
EAN
8050456001429
Artikelnummer
CMC001YE0119
Herstellernummer
001YE0119
Hersteller
CMC
Farbe:
weiß
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
ja
Im Gehäuse:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Codelänge (Bit):
24
Ricevitore da esterno per motori meccanici fino a 50 Nm, 500 W.


