AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001YE0119 RICEVENTE ESTERNA DA INCASSO RKLT-W50 - 001YE0119

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001YE0119 RICEVENTE ESTERNA DA INCASSO RKLT-W50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili -

  • Con custodia -

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456001429

Codice prodotto

CMC001YE0119

Cod. produttore

001YE0119

Produttore

CMC

Colore:

Bianco

Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:

Con custodia:

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Frequenza radio:

433.92 MHz

Lunghezza codice (Bit):

24

Ricevitore da esterno per motori meccanici fino a 50 Nm, 500 W.