CAME SPA - CMC001Y5010A151MA MOTORE TUBOLARE MECCANICO CORTO - 001Y5010A151MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Max. Rollladengewicht - 18 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 340 mm
Drehmoment - 10 Nm
Packung
1 ST
EAN
8050456000507
Artikelnummer
CMC001Y5010A151MA
Herstellernummer
001Y5010A151MA
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
45 mm
Max. Rollladengewicht:
18 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
340 mm
Drehmoment:
10 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
nein


