Startseite

CAME SPA - CMC001U2923 KIT SCORREVOLE BX 400KG 230V - 001U2923

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001U2923 KIT SCORREVOLE BX 400KG 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Handsender - ja

  • Max. Tür-/Torgewicht - 400 kg

  • Teilöffnung - ja

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Funkempfänger - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456020871

Artikelnummer

CMC001U2923

Herstellernummer

001U2923

Hersteller

CMC

Mit Handsender:

ja

Max. Tür-/Torgewicht:

400 kg

Teilöffnung:

ja

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Funkempfänger:

ja

Frequenz des Funkempfängers:

433.92 MHz

Mit Motorsteuerung:

ja

Cancelli scorrevoli fino a 400 kg Lunghezza max. anta 14 m