Startseite

CAME SPA - CMC001U1924 KIT INTERRATO FROG 3,5M 230V 2 MOT ENC - 001U1924

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001U1924 KIT INTERRATO FROG 3,5M 230V 2 MOT ENC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3500 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456055729

Artikelnummer

CMC001U1924

Herstellernummer

001U1924

Hersteller

CMC

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3500 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

400 kg

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Frequenz des Funkempfängers:

433.92 MHz

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Mit Funkempfänger:

ja

Cancelli a 2 ante battenti max. 3,5 m per anta Peso max. anta 400 kg