Startseite

CAME SPA - CMC001U1913 KIT INTERRATO FROG 3,5M 230V 2 MOT - 001U1913

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001U1913 KIT INTERRATO FROG 3,5M 230V 2 MOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3.5 mm

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

  • Frequenz des Funkempfängers - 433.92 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456052483

Artikelnummer

CMC001U1913

Herstellernummer

001U1913

Hersteller

CMC

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3.5 mm

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Frequenz des Funkempfängers:

433.92 MHz

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

Mit Funkempfänger:

ja

Cancelli a 2 ante battenti max. 3,5 m per anta Peso max. anta 400 kg