Startseite

CAME SPA - CMC001STYLO-RME STYLO MOTORE ARTICOLATO 24V 1,8M ENC-REV - 001STYLO-RME

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001STYLO-RME STYLO MOTORE ARTICOLATO 24V 1,8M ENC-REV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 100 kg

  • Endabschaltung - Toranschlag

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456017543

Artikelnummer

CMC001STYLO-RME

Herstellernummer

001STYLO-RME

Hersteller

CMC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

1800 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

100 kg

Endabschaltung:

Toranschlag

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Torbeschlag:

nein

Mit Schlüsseltaster:

ja

Motoriduttore 24 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.