CAME SPA - CMC001STYLO-ME STYLO MOTORE ARTICOLATO 24V 1,8M ENC-IRR - 001STYLO-ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 100 kg
Endabschaltung - interne Endschalter
Packung
1 ST
EAN
8050456017536
Artikelnummer
CMC001STYLO-ME
Herstellernummer
001STYLO-ME
Hersteller
CMC
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
1800 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
100 kg
Endabschaltung:
interne Endschalter
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Softlauf:
ja
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
ja
Mit Torbeschlag:
nein
Mit Schlüsseltaster:
ja