CABUR SRL - CBRXF50TYT8 F50TYT8 FILTRO.EMI.TRIFASE+N..50A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 440 V
Bemessungsstrom bei AC - 50...50 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 50 A
Geeignet als Sinus-Filter - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963141369
Artikelnummer
CBRXF50TYT8
Herstellernummer
XF50TYT8
Hersteller
CBR
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
440 V
Bemessungsstrom bei AC:
50...50 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
50 A
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Schutzart (NEMA):
1