Startseite

CABUR SRL - CBRXCSR2M20AA CSR-2M/20/AA MODULO RIDONDANZA 20A - XCSR2M20AA

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCSR2M20AA CSR-2M/20/AA MODULO RIDONDANZA 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 10...80 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 50 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 10...80 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963199544

Artikelnummer

CBRXCSR2M20AA

Herstellernummer

XCSR2M20AA

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

10...80 V

Max. Ausgangsstrom 1:

50 A

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

10...80 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

48 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

72 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

55 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tiefe:

130 mm

Höhe:

115 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Schutzart (NEMA):

1

• Adatto per il collegamento di alimentatori senza diodi ORing\n• Adatto per tensioni da 12 a 80 V\n• Ridondanza elettronica controllata dalla CPU\n• Allarme di squilibrio e guasto di corrente\n• Alta efficienza e basso consumo