CABUR SRL - CBRXCSL1480W024VGA CSL1-480W/024V/GA ALIMENTATORE MONOFASE - XCSL1480W024VGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 20...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 120...230 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963199445
Artikelnummer
CBRXCSL1480W024VGA
Herstellernummer
XCSL1480W024VGA
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
20...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
120...230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
100...370 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120...230 V
Breite:
80 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
170 mm
Höhe:
127 mm
Schutzart (IP):
IP20
Einbaubreite:
100 mm
Schutzart (NEMA):
1