AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCSL1480W024VGA CSL1-480W/024V/GA ALIMENTATORE MONOFASE - XCSL1480W024VGA

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSL1480W024VGA CSL1-480W/024V/GA ALIMENTATORE MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 20...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 120...230 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963199445

Codice prodotto

CBRXCSL1480W024VGA

Cod. produttore

XCSL1480W024VGA

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

20...28 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

120...230 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

100...370 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...230 V

Larghezza:

80 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

170 mm

Altezza:

127 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza di incasso:

100 mm

Tipo di protezione (NEMA):

1

Alimentatori switching da guida DIN per applicazioni generali in automazione e installazione. Grazie ad un rapporto qualità\n/ prezzo particolarmente vantaggioso, sono la soluzione ideale e conveniente per impieghi in cui i carichi alimentati non\nrichiedono forti correnti di spunto.\nSono in grado di erogare oltre il +30% della corrente nominale, per un tempo prolungato, mantenendo la tensione di uscita\nstabile ed assicurando l’alimentazione al sistema. Grazie a queste caratteristiche, questa serie di alimentatori consente al\nprogettista di soddisfare le esigenze poste dalla Direttiva Macchine EN 60204-1, assicurando un intervento rapido, sicuro e\nselettivo delle protezioni collegate in uscita, garantendo così la continuità del servizio alle altre parti dell’impianto.\nImpieghi consigliati\n• Applicazioni in automazione civile\n• Applicazioni generali in installazioni di impianti\nCaratteristiche principali\n• L’alto rendimento riduce il consumo di energia e la temperatura di lavoro dei componenti e consente l’impiego in quadri\ndi piccole dimensioni e condizioni ambientali severe.\n• Riserva di potenza +20-30% della corrente nominale, garantendo sicurezza e affidabilità.\n• La tensione di uscita è regolabile ed è protetta contro l’ingresso di sovratensioni generate da carichi induttivi sulla linea\nDC, ed è dotata di doppia protezione elettronica che in caso di guasto interno evita guasti agli apparecchi alimentati.\n• La protezione da corto circuito, sovraccarico e la protezione termica evitano guasti in caso di sovraccarico prolungato\ncon elevate temperature ambiente.\n• La costruzione assicura ottime capacità di ventilazione dei componenti interni, ingombri molto ridotti e grado di protezione IP20 da contatti accidentali sec. IEC529.\n• Comparati ad altri prodotti di potenza e costo simili, offrono prestazioni, funzioni e affidabilità superiori.\n\nQuesto modello ha un trattamento di conformal coating.