CABUR SRL - CBRXAR6 AR6 ALIM.FILTR.20VAC/24VDC.6A - XAR6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 8.5...28.7 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 6...20 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963021555
Artikelnummer
CBRXAR6
Herstellernummer
XAR6
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
8.5...28.7 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
6...20 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
nein
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
28.7 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
6...20 V
Breite:
70 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
93 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
80 mm
Höhe:
93 mm
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
170 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
1