AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXAR6 AR6 ALIM.FILTR.20VAC/24VDC.6A - XAR6

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXAR6 AR6 ALIM.FILTR.20VAC/24VDC.6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 8.5...28.7 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 6 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 6...20 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963021555

Codice prodotto

CBRXAR6

Cod. produttore

XAR6

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

8.5...28.7 V

Max. corrente di uscita 1:

6 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

6...20 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

no

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

6 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

28.7 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

6...20 V

Larghezza:

70 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

93 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

80 mm

Altezza:

93 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

170 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

1

L’alimentatore raddrizzato e filtrato è composto da un trasformatore che isola e riduce la tensione secondaria dalla tensione di rete (non fornito), da un ponte raddrizzatore e una capacità di filtro che\nconvertono la tensione alternata in continua a valore SELV inferiore a 60 Vdc.\nL’alimentatore non è stabilizzato, quindi la tensione di uscita varia in funzione della corrente assorbita dal carico e in funzione delle oscillazioni della tensione di rete ±10%. Le formule descritte nei dati\ntecnici di uscita consentono di calcolare la tensione di vuoto, al 50% del carico e a pieno carico e consentono di scegliere il trasformatore più adeguato alle Vostre esigenze. Questi alimentatori sono una sorgente affidabile ed economica per alimentare relé, contattori, elettrovalvole e carichi in grado di funzionare normalmente con residui di alternata sulla 24 Vdc (ripple) relativamente alti (5%) e\nforti variazioni della tensione in uscita, mentre in applicazioni in cui la rete è molto instabile e soggetta a buchidi tensione potrebbero non essere adatti ad alimentare dispositivi con microprocessori e memorie, convertitori analogici o apparecchi che richiedono elevata stabilità della tensione di alimentazione.