Startseite

CABUR SRL - CBRWP90004 WPD15/16 TERMINALI 2X1,50 - WP90004

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP90004 WPD15/16 TERMINALI 2X1,50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 16 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8017963229180

Artikelnummer

CBRWP90004

Herstellernummer

WP90004

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

16 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Terminali che possono contenere due cavi.|The closed end slices is easily able to hold the bulk created by two wires.