CABUR SRL - CBRWP30025 WP100-28 TERMINALI 10,0-28X18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 28 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8017963087346
Artikelnummer
CBRWP30025
Herstellernummer
WP30025
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
28 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
WP100-28 Puntalini singoli isolati, 100mm2 L. 28x18mm, rosso