Startseite

CABUR SRL - CBRPTP0530B PTP/5/30/B PONTE A PETTINE BLU 30 POLI - PTP0530B

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTP0530B PTP/5/30/B PONTE A PETTINE BLU 30 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 30

  • Farbe - blau

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8017963111607

Artikelnummer

CBRPTP0530B

Herstellernummer

PTP0530B

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

30

Farbe:

blau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTP 5 30 B PONTE A PETTINE BLU 30 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.