CABUR SRL - CBRPR005 PR/3/AS PROFILATO DI APPOGGIO - PR005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
2 M
EAN
8017963163026
Artikelnummer
CBRPR005
Herstellernummer
PR005
Hersteller
CBR
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH35 - 7,5 in acciaio passivato con asole



