CABUR SRL - CBRPM102 PM10/2 PONTE PREMONTATO 2 POLI - PM102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Trennbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 10 mm
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
8017963156011
Artikelnummer
CBRPM102
Herstellernummer
PM102
Hersteller
CBR
Ausführung:
Trennbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ponti di parallelo premontati. Sono forniti preassemblati per 2 poli. Consentono il collegamento trasversale di due o più morsetti contigui e sono collocati in posizione antinfortunistica rispetto all’esterno. Tutti i componenti sono realizzati in ottonecon trattamento superficiale di nichelatura.


