Startseite

CABUR SRL - CBRHF210GR HFR.4/GR MORS.6,3X32 PRTFUS - HF210GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHF210GR HFR.4/GR MORS.6,3X32 PRTFUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V

Packung

  • 70 ST

EAN

8017963061452

Artikelnummer

CBRHF210GR

Herstellernummer

HF210GR

Hersteller

CBR

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 6,3x32 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

0...0 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

Glimmlampe

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

0 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

0 mm

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

0 mm

Morsetto serie H con corpo isolante in poliammide UL94V-0, montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35. Per fusibili ø 6,3 x 32 mm (forniti separatamente), con possibilità di evidenziare l’eventuale interruzione del fusibile mediante lampada al neon (LSN). Sistema brevettato “Easy bridge”: doppia possibilità d’inserimento dei ponti di parallelo modulari (PTC), senza necessità di protezioni aggiuntive. Accoppiabile con tutti i morsetti HMM.4/...