CABUR SRL - CBRHF210GR HFR.4/GR MORS.6,3X32 PRTFUS - HF210GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 0...0 V
Confezione
70 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963061452
Codice prodotto
CBRHF210GR
Cod. produttore
HF210GR
Produttore
CBR
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
0...0 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Lampada al neon
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Altezza:
0 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
0 mm
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
0 mm


