CABUR SRL - CBRHB200GR HSCB.6/GR MORSETTO SEZIONABILE - HB200GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
60 ST
EAN
8017963043786
Artikelnummer
CBRHB200GR
Herstellernummer
HB200GR
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Höhe:
0 mm
Ausführung der Quertrennung:
schwenkbar
Breite:
0 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...10 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Tiefe:
0 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja