CABUR SRL - CBREFB0405R EFB.4/5/R PONTE A PETTINE - EFB0405R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kammbrücke
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 29 A
Rastermaß - 60 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8017963193436
Artikelnummer
CBREFB0405R
Herstellernummer
EFB0405R
Hersteller
CBR
Ausführung:
Kammbrücke
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
29 A
Rastermaß:
60 mm
Farbe:
rot
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliEFB.4 5 R PONTE A PETTINE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.