CABUR SRL - CBREFB0105R EFB.1/5/R PONTE A PETTINE - EFB0105R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8017963233408
Artikelnummer
CBREFB0105R
Herstellernummer
EFB0105R
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
rot
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
630 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
EFB.1/5/R Ponte EFB, 5-poli, colore rosso per morsetti push-in sezione 1.5mm2


