Startseite

CABUR SRL - CBRDD006 SDD/6 PORTASPINA COMPON.6,5 MM - DD006

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDD006 SDD/6 PORTASPINA COMPON.6,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963014403

Artikelnummer

CBRDD006

Herstellernummer

DD006

Hersteller

CBR

Connettori componibili standard Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a saldare - Sezione nominale [mm²]: 1,5 - Corrente nominale [A]: 17,5 - Tensione nominale [V]: 400