CABUR SRL - CBRCONTC02N CO-2,5 BARRETTA 10 POLI SEZ. 2,5 MM - CONTC02N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 12
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8017963226806
Artikelnummer
CBRCONTC02N
Herstellernummer
CONTC02N
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
12
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
weiß
Mit Betätigungshebeln:
nein
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Nennspannung:
0 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5...2.5 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0...0 mm²
Transparent:
ja
AWG-Bereich:
0...0


